Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale53 mm
- Longueur totale683 mm
- Largeur totale60 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2484 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral405 mm
Détails
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageMontage sur pied axial
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieRHC