Motion
RSDQB50-30D-F7P

SMC CORP OF AMERICA
RSDQB50-30D-F7P

Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI04575284
N° MFRRSDQB50-30D-F7P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RSDQB50-30D-F7P

Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI04575284
N° MFRRSDQB50-30D-F7P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    142 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Réglage du montage
    Montage fixe
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type de barre ronde
  • Matériau du rouleau
    Résine

Aperçu

Description du fabricant
BUTÉE COMPACTE RSDQB50-30D-F7P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté