Motion
SJ3160-5CU-C4-D

SMC CORP OF AMERICA
SJ3160-5CU-C4-D

Vanne, sol, enfichable
N° D’ARTICLE MI04575384
N° MFRSJ3160-5CU-C4-D
Prix49.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SJ3160-5CU-C4-D

Vanne, sol, enfichable
N° D’ARTICLE MI04575384
N° MFRSJ3160-5CU-C4-D
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
Prix49.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    Raccord à pousser de 4 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 (A/B à E) Cv, 0.11 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Temps de réponse
    16 ms
  • Série
    SJ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.4 W
  • Conductance sonique (C)
    0.42 (P à A/B) à 0.45 (A/B à E) dm³/(s.bar)
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SJ3160-5CU-C4-D NUMÉRO DE PIÈCE DE LA VANNE
  • Durée de vie de 50 millions de cycles
  • Port : M5x0.5; raccord à pousser : 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
  • Débit jusqu'à 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
  • Consommation d’énergie : 0.15W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté