Motion
SS5V1-W10CD-10U-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-10U-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04575508
N° MFRSS5V1-W10CD-10U-N3
Prix430.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-10U-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04575508
N° MFRSS5V1-W10CD-10U-N3
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
Prix430.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59.5 mm
  • Longueur totale
    235.5 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 5/32 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV1000
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W10CD-10U-N3 SS5V 10 POSTE
  • Collecteur de type connecteur circulaire à base de barre d'attache pour vanne SV1000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 6 ports disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté