Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63.5 mm
- Longueur totale198 mm
- Largeur totale115.5 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 1/4 po
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV2000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSV
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur circulaire
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV2000
- Type de câblageConnecteur circulaire
Aperçu
- Collecteur de base de biellette pour vanne SV2000
- Connecteur circulaire
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles