Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote interne
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieSV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Consommation d'énergie du solénoïde0.65 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSV1000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension