Motion
SY114-5G-M3-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY114-5G-M3-Q

VANNE, SOL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI04575981
N° MFRSY114-5G-M3-Q
Prix35.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY114-5G-M3-Q

VANNE, SOL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI04575981
N° MFRSY114-5G-M3-Q
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
Prix35.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY100
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY114-5G-M3-Q VANNE, SOL, BASE MT

Les clients ont également acheté