Motion
SYJ712-5DZ-01F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5DZ-01F

SYJ700 VANNE
N° D’ARTICLE MI04576722
N° MFRSYJ712-5DZ-01F
Prix65.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5DZ-01F

SYJ700 VANNE
N° D’ARTICLE MI04576722
N° MFRSYJ712-5DZ-01F
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
Prix65.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    89.6 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque
  • Tailles des ports
    1/8 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.76 (2 à 3 (A à R)) Cv, 0.77 (1 à 2 (P à A)) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (à fentes)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    <lt/>30 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    2.5 (2 à 3 (A à R)) dm3/(s.bar), 2.8 (1 à 2 (P à A)) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SYJ712-5DZ-01F VANNE, SOL, CORPS PT (CC)
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon