Spécifications
Dimensions
- Longueur500 pi
- Rayon de courbure minimum13 mm
- Diamètre intérieur du tube2.5 mm, 0.098 po
- Diamètre extérieur du tube4 mm, 0.156 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéShore D 70
- Pression de fonctionnement à température ambiante218 psi
- Matériau du tubeNylon 12
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
- Applicable à l’eau industrielle générale. Veuillez consulter le CMS si vous utilisez d’autres types de liquides. La pression de surtension doit être inférieure à la pression de service maximale. Si la pression de surtension dépasse la pression de service maximale, cela endommagera les raccords et les tubes.
- La valeur de la pression de service maximale est à une température de 20°C. Se reporter à la courbe des caractéristiques de pression d'éclatement pour les autres températures. De plus, des hausses de température anormales causées par une compression adiabatique peuvent entraîner l’éclatement du tube.