Motion
TCU1065B-1-20-X6

SMC CORP OF AMERICA
TCU1065B-1-20-X6

Tubulure en spirale de polyuréthane - Air seulement, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po
N° D’ARTICLE MI04576823
N° MFRTCU1065B-1-20-X6
Prix62.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TCU1065B-1-20-X6

Tubulure en spirale de polyuréthane - Air seulement, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po
N° D’ARTICLE MI04576823
N° MFRTCU1065B-1-20-X6
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
Prix62.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tube
    0.256 po, 6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Nombre de tubes
    1
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TCU1065B-1-20-X6 TUBE DE BOBINE 5PC/BOÎTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté