Motion
TIL11-33-X48
Tubulure en Flouropolymère haute pureté - Air/Eau/Gaz inerte, DI 0.250 po, D.E. 0.375 po, Longueur 100 pi, Rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI04576873
N° MFRTIL11-33-X48
Prix1,227.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en Flouropolymère haute pureté - Air/Eau/Gaz inerte, DI 0.250 po, D.E. 0.375 po, Longueur 100 pi, Rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI04576873
N° MFRTIL11-33-X48
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
Prix1,227.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.250 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.375 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Translucide
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Super PFA
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE TIL11-33-X48 PO EN FLUOROPOLYMÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté