Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Diamètre intérieur du tube0.346 po, 8.8 mm
- Diamètre extérieur du tube0.472 po, 12 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
- Tubulure en polyuréthane dur
- Type standard
- Offert en quatre couleurs différentes
- Offert en rouleaux de 20m et 100m
- Applicable aux applications pneumatiques