Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum15 mm
- Diamètre intérieur du tube0.158 po, 4 mm
- Diamètre extérieur du tube0.236 po, 6 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurJaune
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Résistance physiqueAbrasion
- Matériau du tubePolyuréthane spécial
- Applications typiquesAir à usage général, résistance à l’usure
Aperçu
- Température de fonctionnement : -4 ~ +140°F(-20 à 60°C)
- 5 tailles différentes : tubulures de diamètre extérieur : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Les raccords applicables comprennent : KQ, KJ, KF, KFG et M/MS
- Les couleurs de la tubulure comprennent : noir, blanc, rouge, bleu, jaune vert
- Pression de service maximum : 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa