Motion
V114T-6LOZ
Électrovanne à orifice 3
N° D’ARTICLE MI04577135
N° MFRV114T-6LOZ
Prix28.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à orifice 3
N° D’ARTICLE MI04577135
N° MFRV114T-6LOZ
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
Prix28.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28.5 mm
  • Longueur totale
    40.7 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.008 (1 à 2) Cv, 0.015 (2 à 3) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    4 (ARRÊT) ms, 5 (ON) ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY100
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.4 W
  • Conductance sonique (C)
    0.037 (1 à 2) dm3/(s.bar), 0.054 (2 à 3) dm3/(s.bar)
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE V114T-6LOZ , SOL, BASE MT (CC)
  • Vannes à action directe ultracompactes à 3 orifices
  • Peut être monté sur collecteur.
  • Options N.O. ou N.C.
  • Version à économie d’énergie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté