Motion
VCHR30-06G
Régulateur d'air standard - BSPT 0.7500 Port, 72.5 à 725.2 psi
N° D’ARTICLE MI04577240
N° MFRVCHR30-06G
Prix1,136.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPT 0.7500 Port, 72.5 à 725.2 psi
N° D’ARTICLE MI04577240
N° MFRVCHR30-06G
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
Prix1,136.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Poids
    10.14 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Pression de consigne maximale
    725 psi
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    72.5 à 725.2 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR HAUTE PRESSION VCHR30-06G
  • Durée de vie de 10 millions de cycles
  • Graisse certifiée NSF-H1
  • Soupape de décharge scellée en métal pour améliorer la durabilité
  • Scellant spécial à base de résine fluorée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté