Motion
VFA5144-04N
Vanne à 5 ports pneumatique
N° D’ARTICLE MI04577367
N° MFRVFA5144-04N
Prix139.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à 5 ports pneumatique
N° D’ARTICLE MI04577367
N° MFRVFA5144-04N
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
Prix139.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Longueur totale
    112 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.9 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VFA5144-04N VANNE, PILOTE D'AIR
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 1.0
  • Caractéristiques de débit (Cv) : VFA1000 : 0.13, VFA3000 : 0.75, VFA5000 : 2.9
  • Taille du cylindre applicable : VFA1000 : ø40, VFA3000 : ø80, VFA5000 : ø125

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté