Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale66.5 mm
- Longueur totale148 mm
- Largeur totale23 mm
- Tailles des ports1/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.72 (P à A, B) Cv, 1.38 (A, B à EA, EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 W, 2.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Pression de service : 0.15 à 0.9 MPa
- Taille du port : 1/4
- Boîtier : étanche à la poussière