Motion
VFR2200-5FZB
Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI04577398
N° MFRVFR2200-5FZB
Prix99.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI04577398
N° MFRVFR2200-5FZB
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
Prix99.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Temps de réponse
    ≤20 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à -10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CSA, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFR2200-5FZB
  • VFR2000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté