Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur58.7 mm
- Anneau extérieur Largeur30 mm
- Extérieur Diamètre3.9370 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5250 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUG300
- CUP_NON0808250207640