Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur66.6 mm
- Anneau extérieur Largeur32 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6300 kgf
- Capacité de charge statique radiale3900 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUG300
- CUP_NON0808250227716