Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage101.60 mm
- Largeur de la base95.3 mm
- Longueur du boulon du centre au centre269.9 mm à 308 mm
- Taille du boulonM20
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Longueur totale368.30 mm
- Largeur totale97 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7400 kgf
- Capacité de charge statique radiale5400 kgf
- Roulement de rechangeUC216
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCSP200
- CUP_NON0808250341627