Motion
MBTM202-10NP

AMI BEARINGS INC
MBTM202-10NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04594360
N° MFRMBTM202-10NP
Prix196.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MBTM202-10NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04594360
N° MFRMBTM202-10NP
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
Prix196.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1875 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    860 lbf
  • Roulement de rechange
    MB2-10
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MBTM200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250353934

Aperçu

Description du fabricant
MBTM202-10NP 5/8 3-BOLT FLG