Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur34 mm
- Anneau extérieur Largeur17 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1220 kgf
- Capacité de charge statique radiale640 kgf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUC200RF
- CUP_NON0808250354245