Motion
MUCF210-31NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCF210-31NPRF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, double rebord avec joint d’étanchéité à élingue
N° D’ARTICLE MI04594406
N° MFRMUCF210-31NPRF
Prix755.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCF210-31NPRF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, double rebord avec joint d’étanchéité à élingue
N° D’ARTICLE MI04594406
N° MFRMUCF210-31NPRF
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
Prix755.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4180 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC210-31RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCF200NPRF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250354900

Aperçu

Description du fabricant
MUCF210-31NPRF 1-15/16 4-BOLT FLG