Motion
MUCHPL204-12CW

AMI BEARINGS INC
MUCHPL204-12CW

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.5625 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594505
N° MFRMUCHPL204-12CW
Prix375.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCHPL204-12CW

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.5625 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594505
N° MFRMUCHPL204-12CW
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
Prix375.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC204-12
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCHPL200CW
  • CUP_NON
    0808250363162

Aperçu

Description du fabricant
MUCHPL204-12CW 3/4 SUPPORT BRG