Motion
MUCNST206NP

AMI BEARINGS INC
MUCNST206NP

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 30 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 7.9 mm
N° D’ARTICLE MI04594552
N° MFRMUCNST206NP
Prix431.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNST206NP

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 30 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 7.9 mm
N° D’ARTICLE MI04594552
N° MFRMUCNST206NP
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
Prix431.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Fente Espacement  
    60.3 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCNST206NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250367061
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCNST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250367061

Aperçu

Description du fabricant
MUCNST206NP 30MM PRISE EN CHARGE