Motion
UCFK208-24NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCFK208-24NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594910
N° MFRUCFK208-24NPMZ2RF
Prix244.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK208-24NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594910
N° MFRUCFK208-24NPMZ2RF
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
Prix244.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    3.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Désactivation de l’unité
    2-1/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-39/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCFK200NPMZ2RF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250392261

Aperçu

Description du fabricant
UCFK208-24NPMZ2RF 1-1/2 3-BOLT FLG