Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.9063 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.795 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale18300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Roulement de rechangeUC312-39
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFS300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250257119