Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Taille du filetage1/2 - 13 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC204-12MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCHPL200MZ2CW
- CUP_NON0808250403165