Motion
UCHPL204-12MZ2RFW

AMI BEARINGS INC
UCHPL204-12MZ2RFW

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.5625 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594993
N° MFRUCHPL204-12MZ2RFW
Prix209.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCHPL204-12MZ2RFW

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.5625 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594993
N° MFRUCHPL204-12MZ2RFW
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
Prix209.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-12MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCHPL200MZ2RFW
  • CUP_NON
    0808250404087

Aperçu

Description du fabricant
UCHPL204-12MZ2RFW 3/4 SUPPORT BRG