Motion
UCMTB205-16MZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCMTB205-16MZ2RF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en acier inoxydable 304 , Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595120
N° MFRUCMTB205-16MZ2RF
Prix185.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMTB205-16MZ2RF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en acier inoxydable 304 , Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595120
N° MFRUCMTB205-16MZ2RF
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
Prix185.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCMTB200MZ2RF
  • CUP_NON
    0808250408207

Aperçu

Description du fabricant
UCMTB205-16MZ2RF 1 BLOC D’OREILLER