Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.5469 po
- Fente Espacement1.7500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST204-12C4HR23
- Numéro CUP du fabricant0808250413560
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200C4HR23
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250413560