Motion
UCNST205-16C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCNST205-16C4HR5

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI04595184
N° MFRUCNST205-16C4HR5
Prix152.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST205-16C4HR5

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI04595184
N° MFRUCNST205-16C4HR5
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
Prix152.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Fente Espacement  
    1.9375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST205-16C4HR5
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250413966
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNST200C4HR5
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250413966

Aperçu

Description du fabricant
UCNST205-16C4HR5 1 PRISE EN CHARGE