Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.6875 po
- Fente Espacement3.3125 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST210-32NPMZ2RF
- Numéro CUP du fabricant0808250414949
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCNST200NPMZ2RF
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250414949