Motion
UCPA204-12NP

AMI BEARINGS INC
UCPA204-12NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 3/4 po, Fonte - Matériau de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595269
N° MFRUCPA204-12NP
Prix121.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPA204-12NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 3/4 po, Fonte - Matériau de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595269
N° MFRUCPA204-12NP
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
Prix121.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0469 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.4375 po
  • Longueur totale
    2.9844 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-12
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPA200NP
  • CUP_NON
    0808250419135

Aperçu

Description du fabricant
UCPA204-12NP 3/4 BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon