Motion
UCSHE212-39

AMI BEARINGS INC
UCSHE212-39

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595357
N° MFRUCSHE212-39
Prix362.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCSHE212-39

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595357
N° MFRUCSHE212-39

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix362.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2-13/32 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6406 po
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.5156 po
  • Longueur totale
    5.9063 po
  • Largeur totale
    2.7656 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UC212-39
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCSHE200
  • CUP_NON
    0808250425877

Aperçu

Description du fabricant
UCSHE212-39 2-7/16 BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon