Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1-9/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon3/8-16
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.8906 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale1.5625 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-16MZ20
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTBL200MZ20W
- CUP_NON0808250433605