Motion
UE206-19MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UE206-19MZ20RF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI04595579
N° MFRUE206-19MZ20RF
Prix485.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UE206-19MZ20RF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI04595579
N° MFRUE206-19MZ20RF
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
Prix485.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5670 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5670 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection Kanigen
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Protection Kanigen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UE200MZ20RF
  • CUP_NON
    0808250443772

Aperçu

Description du fabricant
UE206-19MZ20RF 1-3/16 ACCU-LOC BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon