Motion
UEC204-12
Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2-53/64 po de diamètre extérieur, 25/32 po de largeur de boîtier, fonte, Accu-Loc, service normal
N° D’ARTICLE MI04595587
N° MFRUEC204-12
Prix132.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2-53/64 po de diamètre extérieur, 25/32 po de largeur de boîtier, fonte, Accu-Loc, service normal
N° D’ARTICLE MI04595587
N° MFRUEC204-12
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
Prix132.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Boîtier Largeur  
    25/32 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1-19/64 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8281 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UE204-12
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEC200
  • CUP_NON
    0808250443826

Aperçu

Description du fabricant
UEC204-12 3/4 CARTOUCHE