Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.728 po
- Désactivation de l’unité1-57/64 po
- Espacement vertical des boulons1-1/4 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFinition Kanigen (fini nickel électronique)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierSupport de bride à trois boulons
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUE207-23MZ20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFBL200MZ20W
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250446063
Aperçu
- CHOIX DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRE – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
- Insert de roulement en acier PBT résistant à la corrosion Kanigen Accu-Loc® AISI 52100
- Applications typiques : Transformation des aliments Transformation des convoyeurs Transformation des agrumes Fabrication de verre à l’extérieur de l’étiquetage CVCA
- Plage de dimensions d’alésage : 3/4” à 1-15/16”