Motion
UEFC204-12
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04595644
N° MFRUEFC204-12
Prix142.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04595644
N° MFRUEFC204-12
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
Prix142.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0781 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-19/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.9375 po
  • Diamètre du pilote
    2-7/16 po
  • Désactivation de l’unité
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UE204-12
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFC200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250446087

Aperçu

Description du fabricant
UEFC204-12 3/4 CHARIOT FLG PILOTE