Motion
UEFC207-23NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UEFC207-23NPMZ20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04595653
N° MFRUEFC207-23NPMZ20
Prix616.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFC207-23NPMZ20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04595653
N° MFRUEFC207-23NPMZ20
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
Prix616.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3281 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.728 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Diamètre du pilote
    3-35/64 po
  • Désactivation de l’unité
    1-15/32 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-23MZ20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFC200NPMZ20
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250446285

Aperçu

Description du fabricant
UEFC207-23NPMZ20 1-7/16 CHARIOT FLG PILOTE