Motion
UEFT204-12NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEFT204-12NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595739
N° MFRUEFT204-12NPMZ20RF
Prix402.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFT204-12NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595739
N° MFRUEFT204-12NPMZ20RF
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
Prix402.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4063 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UE204-12MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UEFT200NPMZ20RF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250449453

Aperçu

Description du fabricant
UEFT204-12NPMZ20RF 3/4 2-BOLT FLG