Motion
UENST207-23

AMI BEARINGS INC
UENST207-23

Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.3125 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI04595861
N° MFRUENST207-23
Prix211.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UENST207-23

Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.3125 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI04595861
N° MFRUENST207-23
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
Prix211.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Fente Espacement  
    2.6250 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UENST207-23
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250453610
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UENST200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250453610

Aperçu

Description du fabricant
UENST207-23 1-7/16 PRISE EN CHARGE