Motion
UEST207-23NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEST207-23NPMZ20RF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI04595962
N° MFRUEST207-23NPMZ20RF
Prix668.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEST207-23NPMZ20RF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI04595962
N° MFRUEST207-23NPMZ20RF
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
Prix668.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Fente Espacement  
    2.5000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST207-23NPMZ20RF
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250457571
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UEST200NPMZ20RF
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250457571

Aperçu

Description du fabricant
UEST207-23NPMZ20RF 1-7/16 PRISE EN CHARGE