Motion
UET204-12
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 0.7500 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.4688 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI04595967
N° MFRUET204-12
Prix110.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 0.7500 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 0.4688 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI04595967
N° MFRUET204-12
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
Prix110.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Fente Espacement  
    2.0156 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET204-12
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250457755
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UET200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250457755

Aperçu

Description du fabricant
UET204-12 3/4 PRISE EN CHARGE