Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre3.1090 po, 79 mm
- Largeur de la carrosserie2.1260 po, 54 mm
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1.9370 po, 49.20 mm
- Dimensions du boîtier2.1250 po, 54 mm
- Largeur du boîtier2.1250 po, 54 mm
- Largeur de la bague intérieure1.9370 po, 49.20 mm
- Insérer le diamètre extérieur3.1500 po, 80 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9370 po, 49.20 mm
- Diamètre extérieur3.1500 po, 80 mm
- Hauteur totale4.4844 po
- Longueur totale5.5156 po
- Largeur totale2.1250 po, 54 mm
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Code de taille208
- Fente Espacement3.1094 po
- Fente Largeur0.6300 po, 16 mm
- Taille de la monture Take UpTPL208
- Taille du filetage du taraud5/8-11 UNC
- Poids2.46 lb, 1.12 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUE200MZ20
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleTPL208
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique6590 lbf
- Type de finFermé
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionProtégé par Kanigen
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier protégé Kanigen
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUETPL208-24MZ20CEW
- Numéro CUP du fabricant0808250461257
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montageReprise
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf, 4020 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUE208-24MZ20
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUETPL200MZ20CEW
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Capacité de charge statique17882 N, 4020 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250461257