Motion
UETPL208-24MZ20CW

AMI BEARINGS INC
UETPL208-24MZ20CW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04596048
N° MFRUETPL208-24MZ20CW
Prix712.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UETPL208-24MZ20CW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04596048
N° MFRUETPL208-24MZ20CW
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
Prix712.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9760 po, 50.20 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po, 80 mm
  • Hauteur totale
    4.4844 po
  • Longueur totale
    5.5156 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Fente Espacement  
    3.1094 po
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11 UNC
  • Poids
    2.46 lb, 1.12 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UE200MZ20
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    6590 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UETPL208-24MZ20CW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250461318
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf, 4020 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE208-24MZ20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joints en caoutchouc Buna-Nitrile à une seule lèvre
  • Série
    UETPL200MZ20CW
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    17881.8 N, 4020 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250461318

Aperçu

Description du fabricant
UETPL208-24MZ20CW 1-1/2 PRISE EN CHARGE