Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre2-33/64 po, 64 mm
- Largeur de la carrosserie1-49/64 po, 45 mm
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur de l’alésage1.2990 po, 33 mm
- Dimensions du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2990 po, 33 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.8504 po, 47 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2990 po, 33 mm
- Diamètre extérieur1.8500 po, 47 mm
- Hauteur totale3.4844 po
- Longueur totale3.8906 po
- Largeur totale1-49/64 po, 45 mm
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Code de taille204
- Fente Espacement1.7656 po
- Fente Largeur17/32 po, 13.49 mm
- Taille de la monture Take UpWTPL204
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.90 lb, 0.408 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUE200MZ20
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleWTPL204
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique12855 N, 2890 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionKanigen
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEWTPL204-12MZ20RFW
- Numéro CUP du fabricant0808250462933
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale6672 N, 1500 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUE204-12MZ20
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUEWTPL200MZ20RFW
- Fixation d’arbreCollier de verrouillage concentrique Accu-Loc
- Capacité de charge statique6672.3 N, 1500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250462933