Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre1-49/64 po, 45 mm
- Largeur de la carrosserie1-5/16 po, 33.29 mm
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1.3940 po, 35.39 mm
- Diamètre du trou1/2 po, 12.69 mm
- Dimensions du boîtier1-5/16 po, 34 mm
- Largeur du boîtier1-5/16 po, 34 mm
- Largeur de la bague intérieure1.3940 po, 35.39 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3940 po, 35.39 mm
- Diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Hauteur totale3.4844 po
- Longueur totale3.8906 po
- Largeur totale1-5/16 po, 34 mm
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.39 mm
- Code de taille205-16
- Fente Espacement1.7656 po
- Fente Largeur17/32 po, 13.49 mm
- Taille de la monture Take UpWTPL205
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.92 lb, 0.417 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUE200MZ20
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleWTPL205
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique14011.9 N, 3150 lbf
- Style de bout d'îlotOuvert
- Type de finOuvert
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionKanigen
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielKanigen Corrosion Resistant AISI 52100 Steel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire approuvée H1 relubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEWTPL205-16MZ20CEW
- Numéro CUP du fabricant0808250462506
- MatérielThermoplastique PBT
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf, 1780 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUE205-16MZ20
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvre unique, élingues en acier inoxydable
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUEWTPL200MZ20CEW
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250462506